ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 4脚セット

ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 4脚セット - パール金属ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 4脚セット - パール金属ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 4脚セット - パール金属

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。6脚セットです。

材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)2700耐荷重(kg)80寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730(1脚)内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45228026N-7992アイボリー4802.7
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45228069N-7994ブラウン4802.7
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45228105N-7996アイボリー/ブラック4802.7
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする