パール金属
背付き折りたたみパイプイス 6脚セット
こんなお得な商品も!
ミニ パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥
7,798
~
税込
¥
8,578
~
(20)
使用しない時は折りたたんで収納できます。6脚セットです。
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
2000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×470×750(1脚)
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228148
N-7985
450
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません