関西マリーン
船用鋼製扉用ドアクリップ(B形)
用途
舶用鋼製扉に取り付けるドアクリップ
寸法L1(mm)
150
内容量
1個
注意
※画像1枚目は「汎用・B形(SUS)」になります。
※交換用としてご購入の場合は、各所のサイズを確認されてからタイプをお選びください。
※JIS・B形はメッキ品のみの扱いとなります。
※JIS・B形の各部サイズは、JIS規格「F2318:小船用鋼製風雨密戸付属金物>クリップB形」に準拠します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法e(mm)
寸法L2(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45233495
汎用・B形(メッキ)
Φ38
60
115
80
30
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233504
汎用・B形(SUS)
Φ38
60
115
80
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233520
JIS・B形(メッキ)
Φ48
69
132
85
55
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください