BAN-ZI
サビキラーカラー
(1件のレビュー)
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。
食品衛生法適合。
ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途
鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
主な用途
鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防錆
内容量
1缶
注意
※サビが深い場合は下塗りにサビキラープロを使用するかケレン(3種以上)を行ってください。
全26種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
イエロー
エメラルド
クリーム
グリーン
グレー
スカイブルー
ダークブラウン
ブラック
ホワイト
ミストグレー
ミルキーホワイト
ライトグレー
ライトベージュ
レッド
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(g)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45298884
C050A
ホワイト
50
N-93
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298900
C050B
ブラック
50
N-10
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298909
C050C1
グレー
50
N-60
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298918
C050C2
ライトグレー
50
N-70
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298927
C050D1
ミルキーホワイト
50
25-92B
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298936
C050D2
アイボリー
50
22-85D
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298945
C050E1
ダークブラウン
50
09-20B
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45298954
C050G1
エメラルド
50
45-60H
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
34日以内出荷
返品不可
45298970
C050G2
グリーン
50
42-30H
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45298979
C050R1
レッド
50
07-40X
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298988
C050Y1
イエロー
50
22-80V
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45298997
C050F2
スカイブルー
50
72-40T
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45299006
C050ZD1
ライトベージュ
50
25-70B
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45299015
C050ZD2
クリーム
50
22-90B
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45299024
C050ZD3
アイボリー
50
25-75B
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299040
C050ZC1
ミストグレー
50
N-7
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299049
C050ZD4
アイボリー
50
22-75D
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45299058
C200A
ホワイト
200
N-93
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
45299067
C200B
ブラック
200
N-10
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45299076
C200C1
グレー
200
N-60
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
45299085
C200C2
ライトグレー
200
N-70
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45299094
C200D1
ミルキーホワイト
200
25-92B
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45299110
C200D2
アイボリー
200
22-85D
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45299119
C200E1
ダークブラウン
200
09-20B
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45299128
C200G1
エメラルド
200
45-60H
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45299137
C200G2
グリーン
200
42-30H
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください