曜日別特売

みまもり防犯ブザー 防水IPX5 黄色

みまもり防犯ブザー 防水IPX5 黄色 - あすまる

学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に最適な防水仕様の防犯ブザーです。
1m離れた距離で95dBの大音量となっています。
単4電池2本で動作するシンプルな機構です。

用途学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に。厚さ(mm)34黄色高さ(mm)66電源単4電池×2(別売り)横(mm)42音量(dB)95内容量1個
注意
※ブザーピンは紛失しないように抜ききれない仕様になっています。無理に引き抜かないようにしてください。
※音量は95dBの大音量です。緊急時以外では鳴らさないようにしてください
※電池は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324486MR-1000-Y
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする