あすまる
みまもり防犯ブザー LEDライト付
学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に最適な防水仕様の防犯ブザーです。
1m離れた距離で97dBの大音量となっていて、手元を照らせるLEDライト付きです。
単4電池2本で動作するシンプルな機構です。
用途
学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に。
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
66
電源
単4電池×2(別売り)
横(mm)
42
音量(dB)
97
内容量
1個
注意
※ブザーピンは紛失しないように抜ききれない仕様になっています。無理に引き抜かないようにしてください。
※音量は97dBの大音量です。緊急時以外では鳴らさないようにしてください
※電池は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324495
MR-2000-Y
黄色
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45324504
MR-2000-S
シルバー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。