YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
A形LED 動体センサー付き
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質
ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
7.1
定格電圧(V)
100
口金
E26
本体質量(g)
78
定格寿命(時間)
約40000
センサー
明暗動体検知センサー
電球形状
一般電球
定格入力電流(A)
0.12
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
60×110
配光角度(°)
260
明るさ
60W相当
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45332369
LDA8DGM
910
昼光色
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
45332378
LDA8LGM
860
電球色
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください