ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、スタイリッシュな男性用の黒パンツです。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)90機能ストレッチ生地ファイントロ性別男性用内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45361148MSL-029-B9707024.586
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361157MSL-029-B9737324.589
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361166MSL-029-B9767624.592
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361175MSL-029-B979792595
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361184MSL-029-B982822598
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361200MSL-029-B9858525101
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361209MSL-029-B9888825.5104
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361218MSL-029-B9919126107
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361227MSL-029-B9959526.5110
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361236MSL-029-B910010027113
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361245MSL-029-B910510527.5116
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361254MSL-029-B911011028119
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする