七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高い通気性で快適な着心地の、軽量ショップコートです。
コードパイピングの配色がデザインポイントで、レストランやパティスリー、デリなど幅広い飲食店におすすめ。
ファスナー仕様で着脱がスムーズ、ボタンには割れにくい素材を使用し、耐久性にも配慮しています。
袖口には体毛落下防止ネット付きで、衛生管理をしっかりサポート。
ホワイトベースにアクセントカラーを効かせた3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS~Mサイズは女性推奨、Lサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29516045LW0901-B2ホワイトS98ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)140
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
45365147LW0901-B2ホワイト×グレーSS94ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]139
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45365156LW0901-B9ホワイト×ブラックSS94ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]139
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45365165LW0901-E9ホワイト×ワインSS94ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]139
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
29516106LW0901-B9ホワイト/ブラックS98ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)140
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516167LW0901-E9ホワイト/ワインS98ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)140
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516054LW0901-B2ホワイトM102ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)143
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516115LW0901-B9ホワイト/ブラックM102ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)143
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516176LW0901-E9ホワイト/ワインM102ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)143
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516070LW0901-B2ホワイトL108ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)145
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516124LW0901-B9ホワイト/ブラックL108ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)145
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516185LW0901-E9ホワイト/ワインL108ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)145
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516079LW0901-B2ホワイトLL114ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)147
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516140LW0901-B9ホワイト/ブラックLL114ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)147
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516194LW0901-E9ホワイト/ワインLL114ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)147
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516088LW0901-B2ホワイト3L120ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)149
5,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
29516149LW0901-B9ホワイト/ブラック3L120ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)149
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516210LW0901-E9ホワイト/ワイン3L120ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)149
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516097LW0901-B2ホワイト4L128ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)151
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516158LW0901-B9ホワイト/ブラック4L128ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)151
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
29516219LW0901-E9ホワイト/ワイン4L128ポリエステル79+綿20+複合繊維(ポリエステル)151
5,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする