コックコート 黒 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム

コックコート 黒 調理服 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

本格的なダブルブレステッド仕様で、シェフや調理スタッフにふさわしいコックコートです。
塩素系漂白剤が付着しても色落ちしにくい、防脱色加工で厨房作業にも安心。
内側ポケット付きで、メモや小物の収納に便利。
袖口カフスは鍋つかみとしても使えるプロ仕様です。
黒を基調としたスタイリッシュなデザインで、和食・中華・洋食など幅広い飲食店におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様袖口カフス、内ポケットブラック混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色生地交織ツイル性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45365698AN1141S102425367
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45365707AN1141M106445570
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45365716AN1141L110465773
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45365725AN1141LL116485976
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45365734AN11413L122505976
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45365750AN11414L130525976
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする