曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和風のやさしい素材感が特徴のオープンカラー七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
左胸には片玉縁ポケットを採用し、すっきりとした印象と実用性を両立。
オープンカラータイプのほか、スタンドカラー(品番:JT1208)・レギュラーカラー(品番:JT1203/JT1205)も展開しており、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖ホワイト混率(%)ポリエステル85・綿15生地籠地性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45365804JT1200SS96403362
10,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45365820JT1200S100423564
10,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45365829JT1200M116533876
10,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45365838JT1200L122554078
10,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45365847JT1200LL128574280
10,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45365856JT12003L136594482
10,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45365865JT12004L144614482
10,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする