曜日別特売

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート レディース ホール キッチン

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート レディース ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート レディース ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート レディース ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

エプロンの上に出して着られるショート丈仕立てで、スマートな印象の女性用ショップコートです。
立体的な織り柄のリボンテープがアクセントになり、上品で華やかなデザインに仕上げました。
左胸・両腰にポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
ホワイト×ブラック、ホワイト×ワインの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフの個性に合わせてお選びいただけます。
和食・洋食・カフェなど、幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケット、両腰ポケット混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能制電生地交織ポプリン性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45367360ET1342ホワイト×ワイン7945359.5
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367405ET1343ホワイト×ブラック7945359.5
7,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
45367369ET1342ホワイト×ワイン9985561.5
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367414ET1343ホワイト×ブラック9985561.5
7,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
45367378ET1342ホワイト×ワイン111025763.5
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367430ET1343ホワイト×ブラック111025763.5
7,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
45367387ET1342ホワイト×ワイン131085964.5
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367439ET1343ホワイト×ブラック131085964.5
7,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
45367396ET1342ホワイト×ワイン151145965.5
8,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
45367448ET1343ホワイト×ブラック151145965.5
7,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする