七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

落ち着きのあるカラーと高い素材耐久性を備えた、七分袖のショップコートです。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく動けます。
衿裏にはメッシュ素材を使用し、汗によるベタつきを軽減。長時間の作業も快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。
袖口はスリット入りで、折り返して袖丈の調節が可能、両脇裾にもスリットを入れ、動きやすさに配慮しています。
黒・茶の2色展開で、レストランやバー、カフェなど幅広いジャンルの飲食店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様襟裏メッシュ、左胸ポケット、裾脇スリット、七分袖、袖口スリット入り混率(%)ポリエステル87・綿13生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45370869SJAU-1813-B9ブラックSS9440.532
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370939SJAU-1813-C3ブラウンSS9440.532
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370878SJAU-1813-B9ブラックS9841.534
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370948SJAU-1813-C3ブラウンS9841.534
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370887SJAU-1813-B9ブラックM10244.536
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370957SJAU-1813-C3ブラウンM10244.536
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370896SJAU-1813-B9ブラックL10846.538
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370966SJAU-1813-C3ブラウンL10846.538
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370905SJAU-1813-B9ブラックLL11448.540
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370975SJAU-1813-C3ブラウンLL11448.540
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370914SJAU-1813-B9ブラック3L12050.540
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370984SJAU-1813-C3ブラウン3L12050.540
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45370930SJAU-1813-B9ブラック4L12852.540
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45371000SJAU-1813-C3ブラウン4L12852.540
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする