曜日別特売

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

空気をふくんだ柔らかな風合いが魅力の、播州織シリーズのショップコートです。
上品で涼しげな杢調カラーが、ナチュラルでこなれた雰囲気を演出。飲食店のユニフォームとしておすすめです。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
衿裏にはメッシュ素材を使用し、汗によるベタつきを軽減。長時間の作業も快適です。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利。
袖口はスリット入りで折り返し可能、裾にもスリットを入れて動きやすさに配慮しています。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様襟裏メッシュ、左胸ポケット、裾脇スリット、七分袖、袖口スリット入り混率(%)ポリエステル70・綿30生地シリアル・シャンブレー性別男女兼用内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45371009SJAU-1814-B3グレーSS9440.532
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371079SJAU-1814-C3ブラウンSS9440.532
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371149SJAU-1814-K3ネイビーSS9440.532
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45371018SJAU-1814-B3グレーS9841.534
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371088SJAU-1814-C3ブラウンS9841.534
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371158SJAU-1814-K3ネイビーS9841.534
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45371027SJAU-1814-B3グレーM10244.536
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371097SJAU-1814-C3ブラウンM10244.536
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371167SJAU-1814-K3ネイビーM10244.536
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45371036SJAU-1814-B3グレーL10846.538
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371106SJAU-1814-C3ブラウンL10846.538
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371176SJAU-1814-K3ネイビーL10846.538
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45371045SJAU-1814-B3グレーLL11448.540
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371115SJAU-1814-C3ブラウンLL11448.540
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371185SJAU-1814-K3ネイビーLL11448.540
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45371054SJAU-1814-B3グレー3L12050.540
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371124SJAU-1814-C3ブラウン3L12050.540
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371194SJAU-1814-K3ネイビー3L12050.540
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
45371070SJAU-1814-B3グレー4L12852.540
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371140SJAU-1814-C3ブラウン4L12852.540
10,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45371210SJAU-1814-K3ネイビー4L12852.540
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする