曜日別特売

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

衛生対策機能を備えた、ナチュラルな杢調素材のショップコートです。
第2ボタンホールと右ポケット脇にさりげない配色を施し、接客シーンにも映えるデザイン性の高い一着。
食品汚れが落ちやすい防汚素材を使用し、繰り返しの洗濯でも効果が持続します。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
袖の内側には体毛落下防止ネット付きで、HACCP対応の現場をしっかりサポート。
裾スリット入りで動きやすさにも配慮しています。
オフホワイト・ネイビーの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ネームループ、両腰ポケット、袖口体毛落下防止ネット、裾脇スリット混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1生地トロピカル・シャンブレー性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372759SJAU-2005-K3ネイビーSS994834
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372768SJAU-2005-K3ネイビーS1034936
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372777SJAU-2005-K3ネイビーM1075238
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372786SJAU-2005-K3ネイビーL1135440
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372795SJAU-2005-K3ネイビーLL1195642
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372804SJAU-2005-K3ネイビー3L1255842
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372820SJAU-2005-K3ネイビー4L1336042
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372689SJAU-2005-A1オフホワイトSS994834
10,000
取扱い終了
45372698SJAU-2005-A1オフホワイトS1034936
10,000
取扱い終了
45372707SJAU-2005-A1オフホワイトM1075238
10,000
取扱い終了
45372716SJAU-2005-A1オフホワイトL1135440
10,000
取扱い終了
45372725SJAU-2005-A1オフホワイトLL1195642
10,000
取扱い終了
45372734SJAU-2005-A1オフホワイト3L1255842
10,000
取扱い終了
45372750SJAU-2005-A1オフホワイト4L1336042
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする