七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

衛生対策機能を備えた、爽やかなストライプ柄のショップコートです。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ防脱色加工を施し、色合いが長持ちする高耐久仕様。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
袖内側には体毛落下防止ネット(ゴム交換穴付き)を採用し、衛生管理をしっかりサポートします。
釦は清潔感のある白で統一し、爽やかな印象の細ピッチストライプとともに、レストラン・カフェなど幅広い飲食店におすすめ。
衿裏にはメッシュ素材を使用し、ムレにくく、爽やかな着心地です。
全3色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、袖口体毛落下防止ネット、裾脇スリット混率(%)ポリエステル100機能防脱色生地ヒッコリー性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372865SJAU-2007-B6ホワイト×ブラックSS9440.538
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372935SJAU-2007-C6ホワイト×ブラウンSS9440.538
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373005SJAU-2007-K6ホワイト×ネイビーSS9440.538
10,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45372874SJAU-2007-B6ホワイト×ブラックS9841.540
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372944SJAU-2007-C6ホワイト×ブラウンS9841.540
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373014SJAU-2007-K6ホワイト×ネイビーS9841.540
10,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45372890SJAU-2007-B6ホワイト×ブラックM10244.542
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372960SJAU-2007-C6ホワイト×ブラウンM10244.542
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373030SJAU-2007-K6ホワイト×ネイビーM10244.542
10,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45372899SJAU-2007-B6ホワイト×ブラックL10846.544
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372969SJAU-2007-C6ホワイト×ブラウンL10846.544
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373039SJAU-2007-K6ホワイト×ネイビーL10846.544
10,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45372908SJAU-2007-B6ホワイト×ブラックLL11448.546
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372978SJAU-2007-C6ホワイト×ブラウンLL11448.546
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373048SJAU-2007-K6ホワイト×ネイビーLL11448.546
10,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45372917SJAU-2007-B6ホワイト×ブラック3L12050.546
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372987SJAU-2007-C6ホワイト×ブラウン3L12050.546
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373057SJAU-2007-K6ホワイト×ネイビー3L12050.546
10,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
45372926SJAU-2007-B6ホワイト×ブラック4L12852.546
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45372996SJAU-2007-C6ホワイト×ブラウン4L12852.546
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373066SJAU-2007-K6ホワイト×ネイビー4L12852.546
10,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする