曜日別特売

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

汎用性の高いコックコートをアレンジ、ボタンレス仕様&カラーパイピングでモダンに仕上げたショップコートです。
飲食店ユニフォームとして、和食・洋食・中華など幅広いジャンルのお店にマッチします。
コックコートらしさはそのままに、ペン挿しなど便利なポケット付きで実用性も抜群。
着脱が簡単なファスナー仕立てで、忙しい現場でもスムーズに対応。
左胸・左袖ポケット付き、袖口は折り返し仕様で細部までこだわりを感じられます。
ホワイトベースにアクセントカラーを効かせた4色展開。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット、左袖ペン挿しポケット、裾脇スリット混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能制電生地交織ポプリン性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376040ET6822ホワイト×ベージュSS944051
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376110ET6823ホワイト×エンジSS944051
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376180ET6824ホワイト×ブラウンSS944051
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
45376250ET6825ホワイト×ブラックSS944051
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376049ET6822ホワイト×ベージュS984253
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376119ET6823ホワイト×エンジS984253
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376189ET6824ホワイト×ブラウンS984253
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
45376259ET6825ホワイト×ブラックS984253
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376058ET6822ホワイト×ベージュM1024455
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376128ET6823ホワイト×エンジM1024455
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376198ET6824ホワイト×ブラウンM1024455
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
45376268ET6825ホワイト×ブラックM1024455
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376067ET6822ホワイト×ベージュL1084657
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376137ET6823ホワイト×エンジL1084657
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376207ET6824ホワイト×ブラウンL1084657
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
45376277ET6825ホワイト×ブラックL1084657
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376076ET6822ホワイト×ベージュLL1144859
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376146ET6823ホワイト×エンジLL1144859
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376216ET6824ホワイト×ブラウンLL1144859
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
45376286ET6825ホワイト×ブラックLL1144859
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376085ET6822ホワイト×ベージュ3L1205059
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376155ET6823ホワイト×エンジ3L1205059
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376225ET6824ホワイト×ブラウン3L1205059
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
45376295ET6825ホワイト×ブラック3L1205059
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376094ET6822ホワイト×ベージュ4L1285259
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376164ET6823ホワイト×エンジ4L1285259
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
45376234ET6824ホワイト×ブラウン4L1285259
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
45376304ET6825ホワイト×ブラック4L1285259
10,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする