シリコンクッキングスプーン

シリコンクッキングスプーン アーネスト シリコンクッキングスプーン アーネスト シリコンクッキングスプーン アーネスト シリコンクッキングスプーン アーネスト シリコンクッキングスプーン アーネスト シリコンクッキングスプーン アーネスト シリコンクッキングスプーン アーネスト シリコンクッキングスプーン アーネスト

フィットして逃がさないたっぷりすくえるスプーン。直線的な先端形状とシリコンの柔軟性で鍋底にフィット。
具沢山でもたっぷりすくえて便利。フライパンを傷つけにくく、使用中も嫌な金属音がしない。ハンドルに固定できるフック付き(ベルフィーナシリーズのフライパンに対応しています)。

用途ターナー、調理スプーンとして。混ぜる/すくう/カレー/あんかけ/チャーハン/盛り付け 材質66ナイロン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×9.5×5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45417936 A-77436
オープン
979
1,077 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする