優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。
かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。
水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。
シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。
屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど希釈剤水道水使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢3分艶油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(20℃)2(5℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)4(5℃)色番HN-55RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)6(5℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆