関西マリーン
船用アイプレートD形(メッキ)
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>D形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、亜鉛メッキー塗料で補修塗装してください。
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
50
62
80
100
120
140
170
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45515769
D-0.5t(メッキ)
65
130
50
12
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515787
D-2t(メッキ)
100
200
80
16
28
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515796
D-3t(メッキ)
115
230
100
19
36
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515805
D-5t(メッキ)
145
280
120
24
42
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515814
D-7.5t(メッキ)
150
300
140
30
50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515830
D-10t(メッキ)
180
360
170
35
60
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515778
D-1t(メッキ)
75
150
62
14
22
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください