曜日別特売

ムアリングパイプA形

ムアリングパイプA形 - 関西マリーンムアリングパイプA形 - 関西マリーンムアリングパイプA形 - 関西マリーン

素材:鋳鋼製(SC42)
表面仕上げ:防錆プライマー

用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。内容量1個
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2007:ムアリングパイプ」に準拠します。
※図面はA350以下のもので、A300以下に関してはリブの数と水抜き穴の数が異なります。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。
全7種類を絞り込む
寸法L1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45515839A15015030012940270
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515848A20020036814342334
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515857A25025043015544394
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515866A30030050016952460
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515875A35035056017955518
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515884A40040063219560586
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515900A45045070020962650
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする