曜日別特売

オープン形独立ローラー(鋳鉄製)

オープン形独立ローラー(鋳鉄製) - 関西マリーンオープン形独立ローラー(鋳鉄製) - 関西マリーンオープン形独立ローラー(鋳鉄製) - 関西マリーンオープン形独立ローラー(鋳鉄製) - 関西マリーン

ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)
ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー

用途甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。内容量1個
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2014:フェアリーダ>オープン形鋳鉄製ローラ」に準拠します。
※ローラ表面の塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45515909呼び15020615024022025
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515918呼び20025420031028026
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515927呼び25030125038034033
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515936呼び30033130044040035
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515945呼び35035935050045537
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45515954呼び40039140056052039
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする