ライフジャケット ベルトタイプ

ライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリンライフジャケット ベルトタイプ - シーウルフマリン

緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ます
TPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました
直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いています
イギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です

サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク内容量1着
注意
※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がありますカートリッジについて交換期限が過ぎている場合うまく膨張装置が作動しない恐れがあります専用のボンベキット(SW-1800)を別途、購入していただき交換して下さい強い衝撃や湿度の高い場所などでも膨張装置が働く可能性がありますのでご注意ください雨の日のご使用は避けて下さいボンベについてガスボンベは使用しない限り期限はございません使用されたガスボンベには穴が開きます使用済みの物は決して使用しないで下さい
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45829046SW-J-F06レッドナイロン100
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
45829064SW-J-F06ブラックナイロン100
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
45829080SW-J-F06ブルーカモポリエステル100
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45829089SW-J-F06グレーカモポリエステル100
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45829055SW-J-F06ブルーナイロン100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする