東京メタル
シャンデリア型LED
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。
お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質
ガラス
全長(mm)
95
質量(g)
13
定格電圧(V)
AC100
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
4(40W相当)
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
20000
電球形状
シャンデリア
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光角度(°)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45832248
LDC4LW40WE12T2
E12
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
45832257
LDC4LW40WE14T2
E14
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
45832266
LDC4LW40WE17T2
E17
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
45832275
LDC4LW40WE26T2
E26
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください