曜日別特売

建築・土木現場用バックパック KENdoSEL

建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSEL - TRUSCO

「オールインワン」仕様のバッグです。
縦置き自立可能です。
撥水・防水生地を採用しております。
取り外し可能な工具収納キャリーが付属しております。
前面にタブレット収納ポケットが付いております。
側面にスプレー缶やペットボトルが収納可能な保冷ポケットが付いております。
背面にセキュリティポケットが付いております。

用途建築現場・土木作業などで使用するリュックとして。トラスコ品番538-0314材質本体:ポリエステル100%、底部:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)285ブラック高さ(mm)435奥行(mm)190容量(L)約23ポケット数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181618KDSBP-BK
15,340
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする