関西マリーン
鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)
素材:鋳鋼製(SC42)
表面仕上げ:防錆プライマー
用途
かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
内容量
1台
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2031:制鎖器」に準拠します。
※「左開き(左勝手/L)」と「右開き(右勝手/R)」からご選択ください。(画像参照)
※呼び19~36までと、呼び40以上では、かんぬき部分の形状が異なります。(画像参照)
※総重量とは「本体+かんぬき」の重量です。
※呼び25(計算重量33kg)以上の品は、木製パレットに固定した状態での納品となります。
※開いたかんぬきが倒れてくるのを防止するため、かんぬきは完全に開いた状態でトグルピンを挿して固定してください。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224336
呼び19mm(左開き)
かんぬき:4.1
270
38
134
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224345
呼び19mm(右開き)
かんぬき:4.1
270
38
134
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224354
呼び22mm(左開き)
かんぬき:5.9
310
56
153
18
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224370
呼び22mm(右開き)
かんぬき:5.9
310
56
153
18
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224379
呼び25mm(左開き)
かんぬき:8.6
345
68
175
27
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224388
呼び25mm(右開き)
かんぬき:8.6
345
68
175
27
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224397
呼び28mm(左開き)
かんぬき:10.9
385
74
193
36
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224406
呼び28mm(右開き)
かんぬき:10.9
385
74
193
36
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224415
呼び32mm(左開き)
かんぬき:15.9
435
84
220
52
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224424
呼び32mm(右開き)
かんぬき:15.9
435
84
220
52
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224440
呼び36mm(左開き)
かんぬき:21.8
490
94
246
74
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224449
呼び36mm(右開き)
かんぬき:21.8
490
94
246
74
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224458
呼び40mm(左開き)
かんぬき:24
540
96
336
85
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224467
呼び40mm(右開き)
かんぬき:24
540
96
336
85
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224476
呼び44mm(左開き)
かんぬき:29
590
106
366
108
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224485
呼び44mm(右開き)
かんぬき:29
590
106
366
108
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224494
呼び48mm(左開き)
かんぬき:35
640
118
397
139
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224510
呼び48mm(右開き)
かんぬき:35
640
118
397
139
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください