関西マリーン
鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート)
材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ
用途
どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
内容量
1セット(2個)
注意
※販売単位は「2個/対」となります。
※詳細サイズについては、JIS規格「F3416:船用ガイクリート」及び「F3414:船用ホーンクリート」に準拠します。
※鋳造品ですので、表面に鋳肌が若干残っている場合がございますが、使用上問題はございません。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224519
ガイクリート20
260
120
400
90
140
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224528
ガイクリート25
335
165
600
134
170
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224537
ホーンクリート
383
183
800
210
200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください