曜日別特売

教師用マグネット変身タイル

教師用マグネット変身タイル - 共栄プラスチック教師用マグネット変身タイル - 共栄プラスチック教師用マグネット変身タイル - 共栄プラスチック

くり上り・くり下り、Ⅲ位数の学習に、教師用マグネット変身タイル。
くり上り・くり下り、Ⅲ位数の学習に便利な教師用マグネット変身タイルです。
解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単に理解できます。

セット内容鉄板タイル(マグネット付)(表:緑 裏:黄)、両面ゴムマグネットタイル(表:強面 裏:弱面)、塩ビタイル(マグネット付)(裏:ケイなし)、(鉄板タイル(マグネット付/表:緑裏:黄)内訳)【5のタイル】2枚、【10のタイル】2枚、【100のタイル】1枚、(両面ゴムマグネットタイル(表:強面裏:弱面)内訳)【1のタイル】22枚・カンヅメ、【2のタイル】2枚・カンヅメ、【3のタイル】2枚・カンヅメ、【4のタイル】2枚・カンヅメ、【5のタイル】2枚・カンヅメ、【10のタイル】10枚・カンヅメ、(塩ビタイル(マグネット付/裏】ケイなし)内訳)【1のタイル】50個、【5のタイル】5本、【10のタイル】2本(表】1/2ケイつき)、【10のタイル】13本、50のタイル】1枚、【100のタイル】4枚、【100のタイル】1枚(表:方眼ケイ)材質(本体)鉄板、ゴムマグネット、硬質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(1のタイル)25×25内容量1セット
注意
※部品売りは対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46216715SET-G4
39,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする