共栄プラスチック
個人用タイル
量に基づいて位取りを実感できる、個人用タイル。
個人用タイルは量に基づいて位取りを実感できるタイルです。
タイルのくらいどりばん付で、初めて使用する方でも簡単に理解できます。
その他
タイルのくらいどりばん付
セット内容
1のタイル:30個、5のタイル:5本、10のタイル:13本、10のタイル:5本(1/2ケイ付)、50のタイル:1枚、100のタイル:4枚
色
黄
材質(本体)
硬質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(1のタイル)15×15
内容量
1セット
注意
※部品売りは対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46216724
NO.900
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください