クイックルミニワイパー

クイックルミニワイパー - 花王クイックルミニワイパー - 花王クイックルミニワイパー - 花王クイックルミニワイパー - 花王クイックルミニワイパー - 花王クイックルミニワイパー - 花王

トイレの床用ワイパー。本体1本+シート1枚付。トイレ用お掃除シートを装着して使用します。ヘッドはクイックルワイパーの1/2サイズ、柄の長さは2/3の小回りがきく”コンパクト設計”だから、届きにくくておそうじが大変なトイレの床奥でもひざをつかずにラクに拭けます! 「トイレクイックル」を半分に切って装着(*クイックルワイパー フロア用のシートはサイズが合いません)。 滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集。着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。

材質【ワイパー】材質 / パイプ(柄):アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ:ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート、ヘッドプレート部:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部:スチレン系エラストマー全長(mm)650シリーズクイックルシートサイズ(mm)約150×245入数1セット(本体+シート1枚)商品タイプ本体内容量1個(1箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232404
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする