UZAWA D.SUS Macro&ディンプルMacroセット レッド

UZAWA D.SUS Macro&ディンプルMacroセット レッド - kizakura(キザクラ)UZAWA D.SUS Macro&ディンプルMacroセット レッド - kizakura(キザクラ)UZAWA D.SUS Macro&ディンプルMacroセット レッド - kizakura(キザクラ)UZAWA D.SUS Macro&ディンプルMacroセット レッド - kizakura(キザクラ)

浮かせて使うことを優先したフォルムで視認性は抜群、感度も申し分ない仕上り。道糸が受ける風の抵抗を、体積(表面積)を大きくすることで、仕掛けをスムーズに運ぶディンプル形状のビッグボディ。トップウイングは潮を流れやすく整流するので、回収時の抵抗も軽減。D-Winと同じワンピースルート構造により、上下クッション素材でウキクッション不要。仕掛け作りも簡単。大型なボディでも沈みやすく、潮に乗りやすく、回収時の抵抗を減らせるフォルム。基本は上ウキ(D.SUS Macro)を浮かせて使うセッティング。状況に応じてジンタンを打ち沈め探り釣りに転換していく。

用途<D-SUSについて>3B~5Bの号数は、浮力確保のため内部ウェイトが無い仕様です(非自立)。2Bのみ浮力調整の為、内部ウェイトが入っております(自立)。仕様【D.SUS Macro】AMR製・ストレートパイプ・SICリング(上部内径1.6mm/下部内径1.6mm)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462320792B&2B 03059D.SUS Macro(レッド):2B+ディンプルMacro:2B
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
462320883B&3B 03061D.SUS Macro(レッド):3B+ディンプルMacro:3B
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
462320974B&4B 03063D.SUS Macro(レッド):3B+ディンプルMacro:3B
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
462321065B&5B 03065D.SUS Macro(レッド):3B+ディンプルMacro:3B
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする