ライトカゴ釣りセット

ライトカゴ釣りセット - kizakura(キザクラ)

*仕掛けパーツが全部入っているから、「忘れてた!」なんてことはありません。 *浮力精度の高いEVA製カゴウキなので、大きな調整不要で釣り始められます。 *TOPにケミホタルを入れれば昼夜兼用で使えます。堤防からの釣りはこれで決まり!

用途結ぶ箇所は一か所だけ!カンタンちょい投げカゴ釣りセットが登場です! カゴ釣りに必須の「ウキ」・「カゴテンビン」・「仕掛け」・「パーツ」がこれ一つで!さらに、集魚効果抜群の「ケイムラ寄せ玉」をテンビンに装備!昼でも夜でも使いやすいカゴ釣りセットです。セット内容ウキ(3号または6号)/カゴ(ナマリ付き)/仕掛け1セット(仕掛け巻き付き)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462321583号 041983号【オススメの釣り場】比較的水深の浅い漁港
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
462321676号 041996号【オススメの釣り場】深場や大きな港など
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする