T.SIN(テイシン電機)
ヒッポークリップ
材質
黄銅
カバー
PVC
加工
はんだ付け
定格(A)
50
最大開口(mm)
25
メッキ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
2024年10月頃より生産工場の変更に伴い、絶縁パイプ部分が赤、黒とも全体的に艶
がかかり、色が濃くなります。
根本的な材料変更はありません。※現行品が無くなり次第、随時新タイプに切り替え
となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47304436
C-681-1B
黒
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
47304445
C-681-1R
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください