ヌーバネッサマグC

ヌーバネッサマグC - タケヤ化学工業

冬はホットに、夏はアイスとどちらでもお使いいただけるマグです。
透明フタ付なのでホコリが入らず便利
フタをつけたまま飲んでいただけます。
中空2重構造で冷たい飲み物を入れても結露しにくいマグです。
気温や湿度等ご使用の環境によっては、結露する場合がございます。
底フタや本体外部が外せるので、お手入れが簡単で清潔です。
フタを開けなくても、透明なので中身の量が一目でわかります。
底面にはすべり止め加工仕様。

材質本体内部/18-8ステンレス鋼、本体外部(上段・下段)/AS樹脂、本体外部(中段)/ABS樹脂、上フタ /AS樹脂、底フタ /ABS樹脂、底滑り止め/EVA樹脂、パッキン/シリコーンゴム質量(g)約210容量(L)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×92×113内容量1個
注意
※フタは完全密封ではありません。横置き、バッグに入れての持ち運びは出来ません。ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47336374-
オープン
1,600
1,760(税込)
7日以内出荷
47336320-コーラルピンク
オープン
取扱い終了
47336329-ピスタチオグリーン
オープン
取扱い終了
47336338-ライトパープル
オープン
取扱い終了
47336347-ハニーマスタード
オープン
取扱い終了
47336356-ストーングレー
オープン
取扱い終了
47336365-ダークネイビー
オープン
取扱い終了
47336390-透明
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする