CST×ミリオン
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C97N
小径自転車のスタンダードモデル
色
黒/黒
包装
1本巻
圧力(kPa[psi])
240[35]
パターン
C97N
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675147
T16IL97NB
16×1.75
一般車
47-305
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47675156
T18IL97NB
18×1.75
一般
47-355
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください