CST×ミリオン
自転車タイヤ H/E タチフ1本巻 黒 C97N
小径自転車のスタンダードモデル
色
黒/黒
サイズ
20×1.75
タイプ
一般車
包装
タチ巻
圧力(kPa[psi])
240-345[35-50]
パターン
C97N
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4-3.4
ETRTO規格
47-406
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
※タチ巻きの仕様にはチューブがついています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675165
T20TL97NB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください