S127 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
色黒/黒
サイズ20×1.75
タイプ一般車(サクラ)
包装10本バラ
圧力(kPa[psi])240-310[35-45]
パターンS127
耐圧(kgf/cm2)2.4-3.1
ETRTO規格47-406
内容量1セット(10本)
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得