プロペラモーター Pacco-G

プロペラモーター Pacco-G ナリカ プロペラモーター Pacco-G ナリカ

専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。

仕様【実験例】風力発電 モーター最大出力1.5V、15mA コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200 ベース寸法(mm)80×70×95 プロペラ6枚羽 材質(ベース)ポリカーボネート製 リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ) 内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47846674 P70-3946-02
オープン
3,400
3,740 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする