レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット

レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット - ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット - ナリカ

プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。

仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android内容量1セット
注意
●※SPIKEプライムを長期間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐため6ヶ月に一度充電を行ってください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847688E31-6706
オープン
129,000
141,900(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする