曜日別特売

電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)

電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) - ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) - ナリカ

人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ
世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。

付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)内容量1セット
注意
※旧バージョンのmicro:bitで作成したプログラムを利用する際は、プログラムをエディタで読み込みし、再保存してお使いください。プログラミングをする時は、インターネット接続が必要な場合があります。micro:bit Ver.2.2(本体)の色は選べません。小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846805E31-6404-10
オープン
27,400
30,140(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする