Go Direct放射線測定実験セット
GMセンサを使用して、お手持ちのパソコンやタブレットと接続して放射線量の測定ができます。
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。[実験例]
放射線源からの距離と放射線量の関係
吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容E31-8200-33ワイヤレスGMセンサ、(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
型式【ワイヤレスGMセンサ】GDX-RAD(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレスGMセンサ】0~3,500cps、温度-20~+50℃
電源【ワイヤレスGMセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレスGMセンサ】1cps、温度0.1℃
測定項目【ワイヤレスGMセンサ】cps、温度【
対応OS【ワイヤレスGMセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレスGMセンサ】ワイヤレス、USB
内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47847670 | E31-8201-13 | 18339575 | E31-8201-24 |
|
放射線測定実験セット(Go Direct) | ナリカ | 1セット | ¥111,800 税込¥122,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |