コードレス電動スライサー&チョッパー
食材を手軽にスライスできる小型電動スライサーです。容器を付け替えることでチョッパーとしても使用できる2WAY仕様。操作も簡単!食材を入れたボタンを押すだけ。
コードレスだからコンセントに縛られずどこでもササっと使用できるので便利です。
本体と容器がしっかりセットされていないとカッターが動作しない安全設計。また付属の指巻き込み防止パーツがカッターとの接触を防止します。
付属品本体、指巻き込み防止パーツ、スライサーカッター、スライサー容器、チョッパーカッター、チョッパ―容器、プッシングバー、Type-C充電用ケーブル
材質ABS
質量(kg)0.5
規格充電:Type-C/5V1A
消費電力(W)40
寸法(cm)幅18.5×奥行13×高さ9
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V1.5Ah
稼働時間(フル充電での連続稼動)30秒間の定格使用時間×約40回
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台