用途IEC規格対応超制電作業服夏半袖スモック。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖スモック混率(%)ポリエステル100機能低発塵、男女コーディネート可能、左袖ペン差し、右サイド二重ポケット、左サイドポケット内側ペン差し、JIS規格T8118名入れ可袖丈半袖内容量1枚