ステンレスショートフロントフェンダー

ステンレスショートフロントフェンダー - DAYTONA(デイトナ)ステンレスショートフロントフェンダー - DAYTONA(デイトナ)ステンレスショートフロントフェンダー - DAYTONA(デイトナ)ステンレスショートフロントフェンダー - DAYTONA(デイトナ)ステンレスショートフロントフェンダー - DAYTONA(デイトナ)ステンレスショートフロントフェンダー - DAYTONA(デイトナ)ステンレスショートフロントフェンダー - DAYTONA(デイトナ)

GB350専用のフロント用ステンレスショートフェンダー。
ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。
3mm厚のステンレス製ステーは取付高を上下に20mm調整可能なので、ハイトの高いタイヤでも装着可能。

仕様
フロント用ショートフェンダー
取付高を上下に20mm調整可能
タイヤ外径690mmまで対応
適応GB350内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786048921906
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする