KAIJIN モバイリー カワハギ 91 170
釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。
全長(m)1.7
寸法L1(mm)365
寸法L2(mm)250
自重(g)117
元径(mm)11.9
継数(本)3
仕舞(cm)61
錘負荷(号)25-35
先径(mm)0.7
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 455 / 税込 ¥ 501 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 818 / 税込 ¥ 900 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,164 / 税込 ¥ 1,280 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 455 / 税込 ¥ 501 |