曜日別特売

TRGR ポケビッツ

TRGR ポケビッツ - テイルウォークTRGR ポケビッツ - テイルウォークTRGR ポケビッツ - テイルウォーク

釣りをするチャンスが何倍にも広がる
ポケットサイズの振出モバイルロッド

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47895875-50UL(ft in)57011.910
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895884-55UL(ft in)5.57313.311
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895900-60UL(ft in)67511.410
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895909-63UL(ft in)6.37711.410
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895918-55L(ft in)5.57513.511
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895927-60L(ft in)68013.310
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895936-63L(ft in)6.38113.310
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895945-66L(ft in)6.69714.911
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895954-63ML(ft in)6.38513.210
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895970-66ML(ft in)6.610214.911
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする