テイルウォーク
TRGR ティップトップ
ロッドアクションとコンパクトさの最適なバランスを追求した振出スタンダードモバイルロッド
カーボン(%)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長
自重(g)
グリップタイプ
元径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896137
-
S906ML
(ft in)9
122
C
14.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896128
-
S866ML
(ft in)8.6
111
C
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896076
-
S606UL
(ft in)6
77
A
10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896085
-
S766UL
(ft in)7.6
90
B
10.8
取扱い終了
47896094
-
S606L
(ft in)6
84
A
10.8
取扱い終了
47896110
-
S666L
(ft in)6.6
90
A
11.3
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896119
-
S706L
(ft in)7
97
B
11.5
取扱い終了
47896146
-
S705M
(ft in)7
106
C
12.9
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896155
-
S806M
(ft in)8
116
C
14.9
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896164
-
S866MH
(ft in)8.6
129
C
14.9
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896180
-
S906MH
(ft in)9
139
C
15.2
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896189
-
S906H
(ft in)9
152
D
16.1
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896198
-
C636ML
(ft in)6.3
93
E
11.6
取扱い終了
47896207
-
C666M
(ft in)6.6
105
E
12.7
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896216
-
C705MH
(ft in)7
120
E
12.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501