テイルウォーク
TRGR セセラ
トラギアシリーズ初の機構を採用コルクグリップ&ウッド風トラッドデザイン
ルアーMAX(g)
max 7
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47896225
-
S44L
(ft in)4'4"
91/108
9.1
5+B
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896234
-
S50L
(ft in)5'0"
101/118
10.7
6+B
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896250
-
S54L
(ft in)5'4"
105/122
10.8
6+B
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896259
-
S50L/G
(ft in)5'0"
98/115
10.7
6+B
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896268
-
C44L
(ft in)4'4"
95/112
9.1
5+B
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896277
-
C50L
(ft in)5'0"
103/120
10.7
6+B
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896286
-
C44L/G
(ft in)4'4"
95/112
9.1
5+B
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501