スーパーウエイトローラー

スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラー - Grondement(グロンドマン)
(1件のレビュー)

ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。
ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します

内容量1セット
注意
※純正標準の重さをお調べの上、車両の状態やカスタム状況に応じて重量をお選び下さい。また、稀にメーカーのマイナーチェンジや、社外のハイスピードプーリー装着車はウエイトローラーのサイズが違う場合が御座います。現車を御確認の上お買い求め下さい。
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径×幅W(mm)
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47907678ZGM-WTY321055.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907687ZGM-WTY321066.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907696ZGM-WTY321077.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907705ZGM-WTY321088.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907714ZGM-WTY321099.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907730ZGM-WTY3201010.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907739ZGM-WTY3201111.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907748ZGM-WTY3201212.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907757ZGM-WTY3201313.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907766ZGM-WTY3201414.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907775ZGM-WTY3201515.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907784ZGM-WTY3201818.0(3個入)20×12YAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907800ZGM-WTS300939.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907809ZGM-WTS3010310.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907818ZGM-WTS3011311.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907827ZGM-WTS3012312.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907836ZGM-WTS3013313.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907845ZGM-WTS3014314.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907854ZGM-WTS3015315.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907870ZGM-WTS3016316.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907879ZGM-WTS3017317.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907888ZGM-WTS3018318.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907897ZGM-WTS3185318.5(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907906ZGM-WTS3019319.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907915ZGM-WTS3021321.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907924ZGM-WTS3022322.0(3個入)20×15SUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907940ZGM-WTY831055.0(8個入)20×12YAMAHA
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907949ZGM-WTY831066.0(8個入)20×12YAMAHA
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907958ZGM-WTY831077.0(8個入)20×12YAMAHA
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907967ZGM-WTY831088.0(8個入)20×12YAMAHA
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907976ZGM-WTY831099.0(8個入)20×12YAMAHA
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907985ZGM-WTS318518.5(6個入)20×15SUZUKI
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
47907994ZGM-WTS302121.0(6個入)20×15SUZUKI
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908010ZGM-WTS302222.0(6個入)20×15SUZUKI
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908019ZGM-WTY80959.5(6個入)18×12YAMAHA
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908028ZGM-WTY801111.0(6個入)18×12YAMAHA
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908037ZGM-WTK601414(6個入)18×13HONDA
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908046ZGM-WTK501515.0(6個入)18×14HONDA/KYMCO
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908055ZGM-WTK515515.5(6個入)18×14HONDA/KYMCO
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908064ZGM-WTK515616.0(6個入)18×14HONDA/KYMCO
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908080ZGM-WTK501618.0(6個入)18×14HONDA/KYMCO
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908089ZGM-WTY8251414.0(8個入)25×15YAMAHA
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908098ZGM-WTY8251515.0(8個入)25×15YAMAHA
2,900
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908107ZGM-WTH401717.0(3個入)23×18YAMAHA/HONDA
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908116ZGM-WTH402727.0(3個入)23×18HONDA
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908125ZGM-WTY21055.0(6個入)20×12YAMAHA
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908134ZGM-WTY21066.0(6個入)20×12YAMAHA
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908150ZGM-WTY21077.0(6個入)20×12YAMAHA
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908159ZGM-WTY20454.5(6個入)15×12YAMAHA
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
47908168ZGM-WTH10555.5(6個入)16×13HONDA/YAMAHA
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47908457
2025-03-18
用途: スカイウェイブCJ46A調整用
安里工業自動車・二輪車・自転車関連業

ウェイトローラーを28gにするのと同じ総重量にするため購入
スズキ用だが削らないと入りません注意
樹脂削っただけでも重さ変わるので…(-_-;)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする