曜日別特売

ヒマワリはちみつ 500g

ヒマワリはちみつ 500g - マルミヒマワリはちみつ 500g - マルミヒマワリはちみつ 500g - マルミ
(1件のレビュー)

コクがあり後味が良く、味わいのあるはちみつです。
一般的なはちみつに比べ、クセが少なく食べやすい味わいです。はちみつの名産地であるミャンマー産はちみつの中でも、高品質なヒマワリはちみつを使用したプレミアム感のあるはちみつです。
日本国内の充填工場にて厳重な品質管理のもと製造いたしております。

原材料ヒマワリはちみつ(ミャンマー産)栄養成分(100gあたり)エネルギー:294kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:79.7g、食塩相当量:0.02g内容量1個(500g)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47917706-
オープン
799
863(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47917706
2023-12-24
用途: 食用
その他業種

容器は使いやすくて、味も濃いです
ハチミツの風味を感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする